{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 885 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Nutzhöhe | 600 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 700 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 600 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
mit Abrollrand | ja | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Gehäuse oben offen | nein | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 56 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 930617 885/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352530 | |
Herstellernummer | 930617 885/0 |