• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultrasonic farblos sv clean

Artikel-Nr.: 9302500
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9302500
EAN / GTIN 4031101537955
Herstellernummer 9302500
L-Nummer L01660 232

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultrasonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 B CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb