• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultravision CBR65 sv exc.

Artikel-Nr.: 9301064
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9301064
EAN / GTIN 4031101821719
Herstellernummer 9301064
L-Nummer L01660 1080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultravision
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 BT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-1,4
  • Scheibentönung: CBR65
  • Eigenschaften Scheibentönung: Blaulichtreduzierung/Kontraststeigerung/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: braun
  • Transmission: 65%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 BT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb