• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußteller für Höhenausgleich, Gewinde: M10

Artikel-Nr.: 930100 M10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M10
Auflageplatten-⌀ 40 mm
Höhenausgleich ca. 25 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Herstellernummer 930100 M10

Beschreibung

Passend für:

Alle Workstations-Arbeitsplätze Nr. 920001920023, alle GARANT KOMPAKT-L-Werkbänke Nr. 932000932800, alle GARANT KOMPAKT-H-Werkbänke Nr. 934400934450 und GARANT KOMBI-Fußteil Nr. 933620; 933625; 933622; 933626.

Hinweis:

Achtung:
Durch Einschrauben des Fußtellers wird die Werkbank bzw. das Fußteil um ca. 15 mm höher!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb