• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionssinusplatte 150x150mm, Magnetische Ausführung

Artikel-Nr.: 930-629
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
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 930-629
Herstellernummer 930-629
L-Nummer L40950 485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Sinusschraubstock bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Aus legiertem Werkzeugstahl hergestellt, gehärtet und feinstgeschliffen.
  • Präzise Winkeleinstellung durch Endmaße max. 45°.
  • 930-626 Werkstück kann durch Gewindebohrungen und seitliche Anschläge auf der Plattenoberfläche fixiert werden.
  • 930-628 und 930-629 Winkel in zwei Richtungen einstellbar.
  • 930-629 Permanentmagnetspannfutter.

Merkmal:

Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm
Bemerkungen: Verbundachsentyp Mit hebelbetätigtem Magnetspannfutter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb