• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 7 mm

Artikel-Nr.: 92A.7
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.7
EAN / GTIN 3148516628992
Herstellernummer 92A.7
L-Nummer L60130 382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 11,5
  • H [mm]: 19,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 28,5
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb