• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 23 mm

Artikel-Nr.: 92A.23
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.23
EAN / GTIN 3148516630919
Herstellernummer 92A.23
L-Nummer L60130 5658

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,0
  • H [mm]: 46,5
  • B [mm]: 172
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 72,5
  • Gewicht in Gramm: 390

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb