• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 19 mm

Artikel-Nr.: 92A.19
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.19
EAN / GTIN 3148516630407
Herstellernummer 92A.19
L-Nummer L60130 106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • Gewicht in Gramm: 230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb