• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 15 mm

Artikel-Nr.: 92A.15
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.15
EAN / GTIN 3148516629791
Herstellernummer 92A.15
L-Nummer L60130 413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 22,5
  • H [mm]: 31,0
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 49,0
  • Gewicht in Gramm: 160