• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 13 mm

Artikel-Nr.: 92A.13
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.13
EAN / GTIN 3148516629524
Herstellernummer 92A.13
L-Nummer L60130 387

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20,5
  • H [mm]: 27,0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43,0
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb