• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 230x3,5x22,23 mm gekröpft ZA30R-BFXA PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 929889
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929889
EAN / GTIN 9003179298897
Herstellernummer 929889
L-Nummer L50170 10

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Trennscheibe wurde speziell für das komfortable Arbeiten auf allen Gusswerkstoffen entwickelt. Dank einer innovativen Fertigungstechnologie kombiniert mit der Verwendung eines hochwertigen Zirkonkorunds besitzt dieses Werkzeug eine außergewöhnliche Schnittigkeit. Die Trennscheibe steht in 3 verschiedenen Härtegraden zur Verfügung - somit sind Sie für jegliche Anwendung auf Guss bestens gerüstet.

Merkmal:

  • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 30 R- BFP
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 3,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Aggressivität dank innovativer Fertigungstechnologie
  • Neues Bindungssystem kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund ermöglicht kürzeste Trennzeiten
  • Maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke
  • Beste Standzeit für wirtschaftliches Arbeiten

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen

Empfehlung:

  • HARD (R): längere Lebensdauer
  • MEDIUM (P): Allround Lösung – hohe Schnittigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer
  • SOFT (N): höchste Schnittigkeit und Aggressivität
  • Typennummer 5496: besonders für versandete Gussmaterialien geeignet

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Gusswerkstoffen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb