• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Energieblock aus Stahlblech 1

Artikel-Nr.: 929680 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Höhe 330 mm
    Breite 105 mm
    Tiefe 105 mm
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Ein-/Aus-Schalter nein
    Anzahl Steckdosen Typ F 2
    Steckdose Typ F
    Druckluft-Anschluss 1 Zoll
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 929680 1
    EAN / GTIN 4062406124601
    Herstellernummer 929680 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 2 Schuko-Steckdosen, deutsche Ausführung komplett verdrahtet und 1 Sicherheits-Druckluft-Einhandkupplung. Zum Anschrauben unter die Arbeitsplatte.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Kann nicht bei fahrbaren Werkbänken hebelseitig angebracht werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb