• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochblech-Rückwand, Höhe 481 mm, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 929650 1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 481 mm
Breite 920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1000
Lochwand Ausführung einseitig
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929650 1000
EAN / GTIN 4062406118624
Herstellernummer 929650 1000

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlblech 40×40 mm zum Aufschrauben auf Arbeitsplatten. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Artikel des Bereichs Trägersäulen-Aufbau nicht in die Lochwand einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb