• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade 180 mm

Artikel-Nr.: 929605 180
180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 185 mm
Breite 590 mm
Tiefe 620 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929605 180
EAN / GTIN 4062406127329
Herstellernummer 929605 180

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Leichtlaufrollen aus Delrin. Zur Montage unter Arbeitsplatten.

Lackierung:

Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten wahlweise in: RAL5005 signalblau; RAL7035 lichtgrau; RAL7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb