• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitstisch, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 929600 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 850
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Plattenstärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 850 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Plattenstärke 30 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 30 mm
Gewicht 30 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929600 1500
Kopieren
EAN / GTIN 4062406118730
Kopieren
Herstellernummer 929600 1500
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex 30 mm stark, verzugsfest, wasserfest verleimt und mit UV-Lack farblos lackiert. Unterbau aus verschraubtem 4-kant-Rohrrahmen (30×30 mm), mit Kunststoff Bodengleitern.

Lackierung:

Rohrrahmen lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb