• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Beistellwagen

Artikel-Nr.: 92901
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92901
    EAN / GTIN 4017976929019
    Herstellernummer 92901
    L-Nummer L90080 1245

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Nutzflächenlänge (mm): 605
    Nutzflächenbreite (mm): 405
    Etagenhöhen (mm): 216, 671, 1171
    Tragkraft Etage (kg): 50
    Gesamtlänge (mm): 821
    Gesamtbreite (mm): 455
    Gesamthöhe (mm): 1178
    Bereifung: TPE-ESD
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb