• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelkanal 1000 mm

Artikel-Nr.: 928770 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 100 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 40 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928770 1000
EAN / GTIN 4062406133856

Beschreibung

Ausführung:

Kabelkanal zur Befestigung an der Werkbank-Rückseite unter der Arbeitsplatte.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.