• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PC-Halter verstellbar 1

Artikel-Nr.: 928756 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 10 kg
Höhe 365 mm
Breite 147 mm
Tiefe 485 mm
Tragfähigkeit 10 kg
Material Stahl
Farbe schwarz
Sonderlackierung möglich nein
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart PC-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Herstellernummer SP-6353552

Beschreibung

Ausführung:

PC-Halter in massiver Stahl-Ausführung für waagerechte Montage unter Arbeitsplatte oder an Seitenwand des Tisches. In der Höhe und Breite verstellbar. Zur platzsparenden und geschützten Unterbringung des Rechners unter Arbeitsplatten (verringert den Kontakt mit Schmutz) - eingeschränkte Beinfreiheit.

Passend für:

Tower-Gehäuse Breite 88 – 203 mm, Tiefe 300 – 533 mm; Desktop-Gehäuse Breite 335 – 465 mm, Tiefe 175 – 280 mm.

Lackierung:

Schwarz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb