• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Bordleiste aus Stahlblech 1000

Artikel-Nr.: 928725 1000
1000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 248 mm
Höhe über der Platte 210 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 1.000 mm
Stanzungs-⌀ in oberer Abkantung 6 mm
Anzahl Stanzungen in oberer Abkantung zum Einstecken z.B. von Schraubendrehern 8
Material Stahlblech
Farbe Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Produktart Bordleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Herstellernummer 928725 1000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Obere Abkantung mit 8 Stanzungen 6 mm zum Einstecken z. B. von Schraubendrehern.

Passend für:

Alle Werkbänke und Arbeitsplatten in der entsprechenden Länge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb