• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bordleiste aus Stahlblech 1500 mm

Artikel-Nr.: 928720 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 248 mm
Höhe über der Platte 210 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 120 mm
Stanzungs-⌀ in oberer Abkantung 6 mm
Anzahl Stanzungen in oberer Abkantung zum Einstecken z.B. von Schraubendrehern 8
Material Stahlblech
Farbe lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Produktart Bordleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928720 1500
EAN / GTIN 4062406117672
Herstellernummer 928720 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Obere Abkantung mit 8 Stanzungen 6 mm zum Einstecken z. B. von Schraubendrehern.

Passend für:

Alle Werkbänke und Arbeitsplatten in der entsprechenden Länge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb