• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzschrank 1500

Artikel-Nr.: 928700 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 481 mm
    Breite 1.420 mm
    Tiefe 250 mm
    Nutzhöhe 410 mm
    Nutzbreite 1380 mm
    Nutztiefe 150 mm
    passend für Typ 1500
    Tragfähigkeit 120 kg
    Gewicht 38 kg
    Produktart Aufsatzschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928700 1500
    EAN / GTIN 4062406117627
    Herstellernummer 928700 1500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse aus Stahlblech mit doppelter Rückwand (Staubschutz). Innenseite mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Türe schwenkt horizontal nach vorne beim Öffnen. Zum Einbau zwischen den Trägersäulen Nr. 928010.

    Verwendung:

    Auch zur Wandmontage geeignet.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035,
    Türe anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb