• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus 2000

Artikel-Nr.: 928444 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite 1.920 mm
    Tiefenverstellbereich 60 mm
    Einbauhöhe 160 mm
    Teilungseinheit 18E
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Stromart AC
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Anzahl Steckdosen Typ F 4
    Steckdose Typ F
    passend für Typ 2000
    Gewicht 9 kg
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928444 2000
    EAN / GTIN 4062406116262
    Herstellernummer 928444 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 2 Modulen Nr. 928470 Gr. DE250V/2 und Modul Nr. 928470 Gr. ON/OFF1, Ein-/Ausschalter für Beleuchtungseinheit bestückt.
    Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
    Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
    Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
    1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
    1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

    Beschreibung:

    Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
    • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
    • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
    • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
      3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Schutzklasse 1
    • Schutzart IP 20.

    Passend für:

    Trägersäulen Nr. 928010, Eck-Trägersäule Nr. 928030. Montage durch Einhängen.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb