• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V 1500

Artikel-Nr.: 928442 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.420 mm
Tiefenverstellbereich 60 mm
Einbauhöhe 160 mm
Teilungseinheit 13E
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Steckdose Typ F
passend für Typ 1500
Gewicht 7 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928442 1500
EAN / GTIN 4062406116163
Herstellernummer 928442 1500

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Modulen Nr. 928470 Gr. DE250V/1 bestückt.
Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928491 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Eck-Trägersäule Nr. 928030. Montage durch Einhängen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen aus Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb