• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore 1

Artikel-Nr.: 928296 1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwenkarm-Ausladung 525 mm
Schwenkbereich 360 Grad
Schwenkwinkel 70 Grad
Tragfähigkeit 6 kg - 15 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928296 1
EAN / GTIN 4067263137283

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Monitorschwenkarm ist höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar und drehbar. Besonders geeignet für die Nutzung von großen und schweren Bildschirmen, wie z.B. Curved Screens, für ein Monitorgewicht von 6 – 15 kg. Für Monitorgrößen 19 – 40 Zoll. Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°. Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke. Umstellung des Monitors von Quer- auf Hochformat durch Pivot-Funktion. Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 150 mm bis 450 mm über Tischfläche). Neigbar: 70°.
Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch integrierte Kabelhalter und Abdeckungen. Flexible Befestigung (Tischklemme, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für Tischplattenstärke 10 – 50 mm.

Verwendung:

Monitoranbringung über VESA-Standard 75/100.

Lieferumfang:

Schwenkarm mit VESA-Aufnahme, Abstandhalter, Schrauben-Set.

Lackierung:

Silber.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb