• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Tastaturhalter 2

Artikel-Nr.: 928277 2
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 640 mm
Tiefe 172 mm
Schwenkarm-Ausladung 528 mm
Neigung verstellbar 25 Grad
Tragfähigkeit 10 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928277 2
EAN / GTIN 4067263137276

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer zweiteiliger Schwenkarm mit Tastaturhalter aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Tastaturhalter aus gepulvertem Stahlblech. Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Trägersäulen. Dreh- und schwenkbar. Schwenkbereich 180°, sowie neigbar in einem Winkel von 45°. Kabelhalter für sichere und geordnete Kabelführung.

Hinweis:

Befestigung an Trägersäulen empfohlen. Befestigung an Lochwänden kann zum Schwingen des Tastaturhalters führen. Für Tastaturen mit ergonomischer Handballenauflage nicht geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb