• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter, Anzahl Gelenke: 2

Artikel-Nr.: 928275 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 404 mm
Tiefe 288 mm
Einbauhöhe 170 mm
Schwenkarm-Ausladung 573 mm
Neigung verstellbar 25 Grad
Anzahl Gelenke 2
Tragfähigkeit 10 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Herstellernummer 966+0119+003

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Schwenkarm mit Notebookhalterung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Trägersäulen. Dreh- und schwenkbar, sowie neigbar in einem Winkel von 25°. Integrierte Kabeldurchführung in der Auflageplatte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb