• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Frequenz-Umformer,MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Artikel-Nr.: 92821340260
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92821340260
    EAN / GTIN 4014586845593
    Herstellernummer 92821340260
    L-Nummer L00100 3

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Frequenz-Umformer
    • MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

    Merkmal:

    • Spannung sekundärseitig 200 V
    • Abgabeleistung 11 kVA
    • Motorleistung 11,6 kVA
    • Motorstrom (400 V) 21,4 A
    • Leistungsaufnahme 14,9 kVA
    • Leerlaufleistung 1,4 kVA
    • Länge x Höhe 844 x 360 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb