• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten 2000

Artikel-Nr.: 928211 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Breite 1.940 mm
    Nutzbreite 1.940 mm
    Einbauhöhe 90 mm
    Anzahl Magnete 4
    passend für Typ 2000
    maximal geeignet für Papierformat bis DIN A0
    Produktart Zeichnungshalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928211 2000
    EAN / GTIN 4062406113650
    Herstellernummer 928211 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zeichnungshalter zum Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010. Klemmung der Zeichnungen durch Magnete.

    Passend für:

    Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590.

    Sonderzubehör:

    Organisationsmagnete Nr. 956810.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb