• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix mit Easyfix Magnet-Clip, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 928206 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Multifix Ausführung mit Magnet
Höhe 90 mm
Breite 940 mm
Nutzbreite 934 mm
Anzahl Magnete 3
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 50 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928206 1000
EAN / GTIN 4062406502973
Herstellernummer 928206 1000

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene wie unter Nr. 928201 beschrieben. Inklusive Easyfix Magnet-Clip Nr. 955640 Gr. 2.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb