• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief 2000

Artikel-Nr.: 928131 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.920 mm
Nutzbreite 1.880 mm
Nutztiefe 300 mm
Einbauhöhe 80 mm
Neigungswinkel 90 Grad; 110 Grad
Tiefenverstellbereich 110 mm
passend für Typ 2000
Fachboden Ausführung Standard
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928131 2000
EAN / GTIN 4062406113247
Herstellernummer 928131 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb