• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief 2000

Artikel-Nr.: 928130 2000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite 1.920 mm
    Nutzbreite 1.880 mm
    Nutztiefe 200 mm
    Einbauhöhe 80 mm
    Neigungswinkel 90 Grad; 110 Grad
    Tiefenverstellbereich 40 mm
    passend für Typ 2000
    Fachboden Ausführung Standard
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928130 2000
    EAN / GTIN 4062406113216
    Herstellernummer 928130 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
    Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

    Passend für:

    Montage durch Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Wird je 1 Ablageboden an Vorder- und Hinterseite der Trägersäulen eingehängt, ergibt sich die doppelte Ablagefläche. Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb