{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Aufnahmeschiene Höhe | 60 mm | |
Aufnahmeschiene Breite | 380 mm | |
Aufnahmeschiene Tiefe | 43 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Steckdose Typ | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 6 | |
Produktart | Steckdosenleiste |
Artikelnummer | 928112 380 | |
EAN / GTIN | 4062406118617 | |
Herstellernummer | 928112 380 |