{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 481 mm | |
Breite | 420 mm | |
Tiefe | 25 mm | |
Tragfähigkeit | 20 kg | |
Lochwand Ausführung | einseitig | |
Gewicht | 3 kg | |
Produktart | Lochwand |
Artikelnummer | 928101 481 | |
EAN / GTIN | 4062406113148 |