• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägersäule zum Einhängen 481 mm

Artikel-Nr.: 928060 481
481
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 80 mm
Tiefe 40 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Herstellernummer 928060 481

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Zum Einhängen in Lochwand für eine zusätzliche Unterteilung. Mit Einhängeschlitzen, ohne Gewindebuchsen. Auch zum Einhängen über Lochwand mit Bürstenleiste geeignet.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nur für untere Lochwände geeignet, nicht über zwei aneinanderliegende Lochwände anbringen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb