• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querverstrebung 1500 mm

Artikel-Nr.: 928050 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 60 mm
Länge 1.500 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 100 mm
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 4 kg
Produktart Verstrebung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Herstellernummer 928050 1500

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Zum Einschrauben auf die Trägersäulen Nr. 928010 und Nr. 928076. Zur Stabilität und Verstärkung notwendig, wenn keine Lochblechwände eingebaut werden. Querverstrebung kann als Kabelkanal genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb