• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Trägersäule ohne Einhängeschlitze 481 mm

Artikel-Nr.: 928031 481
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    maximale Bestückung mit Lochwand 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
    Produktart Trägersäule

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928031 481
    EAN / GTIN 4062406112516
    Herstellernummer 928031 481

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenbleche.
    Nur für Lochwand-Einbau geeignet.

    Passend für:

    Lochwände 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb