• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden fest, verzinkt 1

Artikel-Nr.: 927815 1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 30
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 30 kg
Material verzinkt
Nutzbreite 540 mm
Nutztiefe 600 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Einsatzbereich Werkbank
Gewicht 3,3 kg
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927815 1
EAN / GTIN 4062406111977
Herstellernummer 927815 1

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus stabilem Stahlblech.
Fester Fachboden mit 4 Trägern.

Passend für:

Gehäuse 24G.

Lackierung:

Verzinkt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb