{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 400 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 325 mm | |
Nutzbreite | 550 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 325 mm | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Gewicht | 13,6 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927720 400 | |
EAN / GTIN | 4062406111663 | |
Herstellernummer | 927720 400 |