• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G fahrbar zur Selbstbestückung mit Schubladen 400 mm

Artikel-Nr.: 927430 400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 600 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 325 mm
Nutzhöhe für Schubladen 325 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 325 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 0
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Gehäuse oben offen nein
Laufbelag spurlos ja
Gewicht 20,9 kg
Produktart Werkstatt Rollcontainer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927430 400
EAN / GTIN 4062406109714
Herstellernummer 927430 400

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Mit ABS-Kunststoffablage und 2K-Haptoprene-Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Das Gehäuse darf nur mit Schubladen Nr. 927505 bestückt werden!
Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301920316 schieben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb