• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rechner-Gehäuse 16G 500 mm

Artikel-Nr.: 927335 500
500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Türöffnungswinkel 180 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 500 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Nutzhöhe 425 mm
    Nutzbreite 350 mm
    Nutztiefe 600 mm
    Anschlusskabel Länge 3 m
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Anzahl Steckdosen Typ F 2
    Anzahl Lüfter 1
    Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
    Anzahl Steckdosenleiste 1
    mit Steckdosenleiste ja
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Gehäuse zum Unterbau (oben offen) ja
    Gewicht 19,7 kg
    Produktart Rechnergehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927335 500
    EAN / GTIN 4062406124564
    Herstellernummer 927335 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion mit Lüftermotor und fest eingebauter 2fach-Steckerleiste mit EIN-/AUS-Schalter und Feinsicherung. 3-poliges Anschlusskabel (3 m) mit Industriesteckverbinder. Luftzufuhr über Gebläse in das Gehäuse. Verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Verwendung:

    Zur optimalen Unterbringung des Rechners am Arbeitsplatz. Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung. Verhindert unberechtigten Zugriff.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Erstanschlüsse sowie den Anschluss von Stecker- oder Buchsenteile an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb