• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blende mit Lochraster für Energiegehäuse-Fußteil 400 mm

Artikel-Nr.: 927331 400
400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusebreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 136 mm
Breite 299 mm
Tiefe 14,5 mm
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927331 400
EAN / GTIN 4062406127343
Herstellernummer 927331 400

Beschreibung

Ausführung:

Blende mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern Nr. 955500955860.
Blende mit rückseitiger Abdeckung, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Energiegehäuse.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb