{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 525 mm | |
Nutzbreite | 350 mm | |
Türhöhe | 525 mm | |
Tür Nutzhöhe | 525 mm | |
Türanschlag | links | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Gewicht | 21,4 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927312 600 | |
EAN / GTIN | 4062406272463 | |
Herstellernummer | 927312 600 |