• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherblech für Rückseite 2000 mm

Artikel-Nr.: 927222 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 2.000 mm
Höhe 245 mm
Produktart Scherblech

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927222 2000
EAN / GTIN 4062406124557
Herstellernummer 927222 2000

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech für höhenverstellbare Werkbänke aus stabilem Stahlblech. Verhindert Quetschgefahr von in Reihe stehender, höhenverstellbarer Werkbänke.
Scherblech für Gruppenaufstellung von höhenverstellbaren Werkbänken.

Passend für:

Für alle elektrisch höhenverstellbaren GridLine Werkbänke (Ready-to-go und Vario).

Lieferumfang:

Ein Scherblech für Werkbankrückseite inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb