• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder Set 2-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 927202 1
Setpreis 2 Stück (28,60 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 150 mm
Bauhöhe 180 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit je Stück 200 kg
Gewicht 1,8 kg
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Herstellernummer 927202 1

Beschreibung

Ausführung:

Räder mit 125 mm Durchmesser. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen.
Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg.
Set bestehend aus 2 Bockrollen inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb