• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenverkleidung mit Lochwand 550 mm

Artikel-Nr.: 927165 550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 550 mm
Breite 500 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Herstellernummer 927165 550

Beschreibung

Ausführung:

Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Passend für:

Werkbänke Höhe 850 mm, Fußteile Höhe 800 mm und 650 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Darf nicht bei Werkbänken mit Fahreinheit auf Seite des Hebegriffes angebracht werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb