• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Eckstützfuß und Rückwände, Typ: 4

Artikel-Nr.: 927115 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927115 4
EAN / GTIN 4062406128791
Herstellernummer 927115 4

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Eckstützfuß und Rückwänden. Der Einbau von Rückwänden bietet Sichtschutz und zusätzliche Stabilisierung.

Passend für:

Eck-Arbeitsplatten Nr. 926302926342.

Passend für:

Fußteil Gr.: 800, 900
Plattentiefe: 750 mm

Lieferumfang:

Eckstützfuß Nr. 927112 Gr. 1 und 4 Rückwände Nr. 927140 Gr. 1000. Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rückwand hinten bündig mit Arbeitsplatte. Kein Überstand der Platte möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb