• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützfuß für Eck-Arbeitsplatten, höhenverstellbar 1

Artikel-Nr.: 927112 1
1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhenverstellbereich 750 mm - 1.050 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50 mm
Höhenverstellraster 50 mm
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927112 1
EAN / GTIN 4062406128777
Herstellernummer 927112 1

Beschreibung

Ausführung:

Stützfuß für Eck-Arbeitsplatten aus Stahlrohr. Höhe im 50-mm-Raster verstellbar von 750 – 1050 mm. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Stützfuß inklusive 1 Paar Knotenbleche Nr. 927122 Gr. 1

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb