{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Steckdose Typ | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Nennstrom | 16 A | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 927063 DE | |
EAN / GTIN | 4062406755560 | |
Herstellernummer | 927063 DE | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |