{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 650 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 927000 650 | |
EAN / GTIN | 4062406107284 | |
Herstellernummer | 927000 650 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |