• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz, passend für Anschluss-Plattentiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 926322 800
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Anschluss-Plattentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 50 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 800 mm
Material Arbeitsplatte Buchen-Vollholz riegelverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche geschliffen, farblos lackiert
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926322 800
EAN / GTIN 4062406215194
Herstellernummer 926322 800

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 800 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb